Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ištraukiamos lentynos ištraukiamos 100% 500 mm

Prekės Nr.: 957028 500
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 60
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 60 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Naudingas plotis 374 mm
Naudingasis gylis 445 mm
Apvalkalo aukštis 56 mm
Montavimo aukštis 100 mm
tinka sisteminėms spintoms, kurių dyd. 500
tinka, kai spintos / skyriaus plotis 500
Lentyna Ištraukiama lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 957028 500

Aprašymas

Modelis:

Su teleskopine kreipiančiąja, 100% ištraukiamas.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį