Prekės Nr.: 957357

Erdvi spinta su vertikaliais ištraukiamais elementais ir stiklinėmis varstomomis durimis

Prekinis ženklas: GARANT
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Durų atidarymo kampas 225

Erdvi spinta su vertikaliais ištraukiamais elementais ir stiklinėmis...

Vieneto kaina
nuo 
1 913,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna. Su vertikaliais stalčiais, išlankstytais iš lakštinio plieno, su □ 9×9 mm kvadratinėmis kiaurymėmis kas 37 mm kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Juos rasite 96-me skyriuje. Perforuotos sienelės reguliuojamos 50 mm tinklelyje. Teleskopinė perforuota sienelė, kiekvienos sienelės keliamoji galia 80 kg.
Ištraukiamos vertikalios sienelės naudingasis plotas gylis×aukštis 635×1650 mm ≙ 2,1 m2 Ištraukiamos sienelės naudingasis plotas (2 pusės). Su atskiru ištraukimo fiksatoriumi.
 

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Durų atidarymo kampas
225 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė
9×9 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį