Prekės Nr.: 957290

Erdvi spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazinė spinta

Prekinis ženklas: GARANT
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Reguliuojamas aukštis kas 20

Erdvi spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazinė spint...

Vieneto kaina
nuo 
1 029,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Bazinė spinta
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį