Prekės Nr.: 957245

Erdvi spinta su stiklinėmis varstomomis durimis Uždedama ant viršaus spinta

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Durų atidarymo kampas 225
Reguliuojamas aukštis kas 20

Erdvi spinta su stiklinėmis varstomomis durimis Uždedama ant viršaus...

Vieneto kaina
nuo 
433,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Durų atidarymo kampas
225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Uždedama ant viršaus spinta
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį