Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Erdvi spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis 2048/F

Prekės Nr.: 957295 2048/F
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 2 048 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 2×54 E
Gylis E 36 E
Plotis / gylis E 2×54 E / 36 E
Naud. aukštis 860 mm
Lentynų skaičius 2
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis stumdomos durys su stiklu
Produkto rūšis Erdvi spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 957295 2048/F

Aprašymas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį