{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Gylis E | 36 E | |
Naud. aukštis | 860 mm | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Spintos priekinė dalis | stumdomos durys su stiklu | |
Produkto rūšis | Erdvi spinta |
Produkto numeris | 957295 2000 |