Prekės Nr.: 957275

Erdvi spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis Bazinė spinta

Prekinis ženklas: GARANT
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Reguliuojamas aukštis kas 20

Erdvi spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis Bazinė spinta

Vieneto kaina
nuo 
1 088,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Bazinė spinta
loading spinner image
loading spinner image

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instrukcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį