Vežimėlis su 2 lentynomis iki 1200 kg

Prekės Nr.: 919865
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš vandeniui atsparios medienos plokštės su neslidžia danga ir atspaustu tinkleliu. 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), pilnavidurės padangos iš aukštos kokybės elastinės gumos (200×50 mm) mėlynai pilkos, nepalieka žymių, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.