Prekės Nr.: 916480 4

Uždedamas modulis su iki galo ištraukiamais stalčiais ir buferiais 4

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė

Uždedamas modulis su iki galo ištraukiamais stalčiais ir buferiais 4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
719,00 €
4

Produkto aprašas

Modelis:

Uždedamo lagamino korpusas tvirtas, iš lakštinio plieno, yra 2 įgilinti skyreliai. Šoninės sienelės perforuotos, kad būtų galima pakabinti priedus. Antroji viduje esanti šoninė sienelė saugo vidų nuo purvo. Stalčių vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti. Stalčiai atblokuojami rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai užrakinami centrine cilindrine spyna. Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.
Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš polipropileno (PP). Tai apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr.916300; 916302; 916310; 916320.

Tiekiama:

Kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.

Pastaba:

Uždedamas modulis padidina dirbtuvių vežimėlio riziką apvirsti. Galima atidaryti tik 1 stalčių.

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
100 %
Stalčių ištraukimas
Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė
9×9 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Aukštis
435 mm
Plotis
720 mm
Gylis
464 mm
Stalčiaus naudingasis plotis
530 mm
Stalčiaus naudingasis gylis
390 mm
Stalčių skaičius
4
Svoris
34 kg

Priedai ir atsarginės dalys

    Kreipiamųjų bėgelių pora 40 Prekės Nr.: 915090
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    34,30 €
    (17,15 € / 1 vnt.)

    Select shopping list


    Spynos įvorė 225-010-43 be apyraktės DOM® Prekės Nr.: 914208
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    70 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    12,30 €

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį