{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 3101 | |
sulankstyto aukštis | 275 mm | |
sulankstyto plotis | 920 mm | |
sulankstyto gylis | 630 mm | |
Lentynos plotis | 910 mm | |
Lentynos gylis | 610 mm | |
Lentynos aukštis | 185 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Rato medžiaga | Pilnavidurė guma | |
Svoris | 18,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Sulankstomas vežimėlis |
Produkto numeris | 919808 3101 | |
EAN / GTIN | 4017976031019 | |
Gamintojo numeris | 3101 |