Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais 9

Prekės Nr.: 916310 9
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Aukštis 950 mm
Plotis 720 mm
Gylis 464 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 530 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 390 mm
Stalčių skaičius 9
Svoris 79 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 916310 9

Aprašymas

Modelis:

Be tvirtos lakštinio plieno lentynos su X-ABS įklotu, vežimėlis yra paruoštas montuoti spaustuvus Nr.967100 dyd.120.

Tiekiama:

Su skirtukais: kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės su įpjovomis, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė su įpjovomis.

Spalva:

Dviejų spalvų dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys