{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Aukštis | 950 mm | |
Plotis | 720 mm | |
Gylis | 464 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 530 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 390 mm | |
Stalčių skaičius | 8 | |
Svoris | 74 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 916310 8 |