{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Modelis | S4B | |
Serija | Workstation | |
Aukštis | 722 mm | |
Plotis | 430 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naud. aukštis | 460 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 320 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 100 mm | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 5 | |
Leistinoji apkrova | 250 kg | |
Padėklo medžiaga | ABS plastikas | |
Dėklas | taip | |
Rato medžiaga | pilkas, trinčiai atsparus guminis patiesalas | |
Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
Krašto ribotuvas | 4-pusis | |
Stumiamoji rankena | taip | |
Stumiamos rankenos vieta | Priekinė pusė | |
Svoris | 46 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 920110 S4B |