Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 979210 448

      Tool24 PickOne – Mastersystem EN 448

      Prekinis ženklas: GARANT
      Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
      Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
      Hoffmann perforuota sienelė 9×9

      Tool24 PickOne – Mastersystem EN 448

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      1 vnt. yra sandėlyje
      Pristatymas iš gamintjo
      Prekė nebeparduodama
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Papildomas likučių pristatymas
      Vieneto kaina
      18 520,00 €
      448
      Visų skyrelių skaičius

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.
      Mastersystem gali būti kaip tik nori papildyta kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.
      4 skyrių variantai, idealiai tinka skirtingų dydžių prekių ir kintančių išdavimo paketų išdavimui.

      Rinkinys:

      Liečiamasis 22 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.

      Lakavimas:

      Priekis šviesiai pilkas RAL 7035, korpusas ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

      Pastaba:

      Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.
      Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

      Techniniai duomenys

      Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
      1 000 kg
      Spalvos pasirinkimas
      RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
      Hoffmann perforuota sienelė
      9×9 mm
      Svoris
      275 kg
      Aukštis
      2 000 mm
      Plotis
      1 080 mm
      Gylis
      875 mm
      D skyrių skaičius
      32 
      C skyrių skaičius
      64 
      B skyrių skaičius
      32 
      A skyrių skaičius
      320 
      loading spinner image
      loading spinner image