Prekės Nr.: 916835

Rinkinys – žymėjimas, gręžimas, užvartų nuėmimas kietojo putplasčio įdėkle

tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 120

Rinkinys – žymėjimas, gręžimas, užvartų nuėmimas kietojo putplasčio ...

Vieneto kaina
nuo 
18,65 €

Produkto aprašas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė - kontrastinė - mėlyna įspėja, kad trūksta įrankio. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (šitie taip pat tinka ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis
1/3
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis
120 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį