Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Replių rinkinys kietojo putplasčio įdėkle 0

Prekės Nr.: 916781 0
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis: 1/3
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 176 mm
Gylis 383 mm
Įrankių skaičius 0
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 916781 0

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė - kontrastinė - mėlyna įspėja, kad trūksta įrankio. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (šitie taip pat tinka ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių, (tušti).

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 916781 dyd. 0: 1 vnt.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį