Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mikro atsuktuvų rinkinys kietojo putplasčio įdėkle 12

Prekės Nr.: 916772 12
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis: 1/3
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 176 mm
Gylis 383 mm
Įrankių skaičius 12
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 916772 12

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė - kontrastinė - mėlyna įspėja, kad trūksta įrankio. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (šitie taip pat tinka ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 916772 dyd. 0: 1 vnt.
Elektronikai skirti atsuktuvai, plokščias, Nr. 664600 dyd. 1,2; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.
Atsuktuvas, skirtas elektronikai Phillips varžtams
Nr. 668800 dyd. 00; 0; 1: po 1 vnt.
Elektronikai skirti šešiabriauniai atsuktuvai, Nr. 627470 dyd. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys