Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 965319

      Sukama darbo kėdė su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

      Prekinis ženklas: bimos
      saugumo sertifikatas GS TÜV Rheinland
      Kėdės keliamoji galia 120

      Sukama darbo kėdė su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      32 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  313,00 €
      Spalva

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

      Norma:

      DIN 68877

      Techniniai duomenys

      Kėdės keliamoji galia
      120 kg
      saugumo sertifikatas
      GS TÜV Rheinland 
      Aukščio reguliavimo ribos
      590 mm - 860 mm
      loading spinner image
      loading spinner image