Skirtukų komplektas

Prekės Nr.: 961240
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Aukštis 48 mm
tinka įrankių spintoms, kurių pločio E 36E
tinka įrankių spintoms, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961240
EAN / GTIN 4037519005451
Gamintojo numeris AQ-5533-CH8000

Aprašymas

Tinka:

Įrankių spintos stalčiai 36×36 E, Stalčių naudingas plotas 612×612 mm.

Tiekiama:

6 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×96. 4 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×144. 4 UNI-Box dėžės Nr. 960910 dyd. 96×240. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 144×144. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 144×192. 1 UNI-Box dėžė Nr. 960910 dyd. 240×336. 1 pagrindinė plokštė Nr. 961140 dyd. 600×600; 4 lipnūs padai