Skiriamoji sienelė 33X160 mm

Prekės Nr.: 960040 33X160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Darbastalis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Aukštis 33 mm
Plotis 160 mm
Plotis E 16 E
Dalijimo elementas 1 E = 10 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui ne
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 60; 80 mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno ne
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960040 33X160
EAN / GTIN 4045197327550

Aprašymas

Paskirtis:

Smulkesniam stalčių suskirstymui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960030.
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
    Aukštis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį