Skiriamoji sienelė 113X80 mm

Prekės Nr.: 960040 113X80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Darbastalis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Aukštis 113 mm
Plotis 80 mm
Plotis E 8 E
Dalijimo elementas 1 E = 10 mm
lenktas lizdas etikečių laikikliui ne
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 140 ir aukščiau mm
Medžiaga Aliuminis
Fiksavimas prie stalčiaus dugno ne
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960040 113X80
EAN / GTIN 4045197327659

Aprašymas

Paskirtis:

Smulkesniam stalčių suskirstymui sienelėmis su įpjovomis Nr. 960030.
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
    Aukštis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį