{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Lentynų spinta | |
Aukštis | 115 mm | |
Ilgis | 442 mm | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 140 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylis | 445 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 26E | |
tinkamos skiriamosios sienelės | 960560 | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Fiksavimas prie stalčiaus dugno | Ne, fiksuojama įkišant į aplink esančias įpjovas | |
Produkto rūšis | Skiriamosios juostelės |
Produkto numeris | 960800 140 | |
EAN / GTIN | 4045197334909 |