Prekės Nr.: 962910

Replių rinkinys 9 E

Prekinis ženklas: GARANT
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Stalčiaus užpildymo lygis E 9×36
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75
tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta

Replių rinkinys 9 E

Vieneto kaina
nuo 
15,70 €

Produkto aprašas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Įrankių spintos / stalčiai, gyliu 36 E. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 9 E (149×598×30 mm), arba 18 E (298×598×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis E
9×36
tinka darbo vietos įrangai
Įrankių spinta
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis
75 mm
užpildyto stalčiaus plotas E
9 E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį