Prekės Nr.: 962715

Plaktukų rinkiniai

mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis ≥80
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Stalčiaus užpildymo lygis 1/3

Plaktukų rinkiniai

Vieneto kaina
nuo 
13,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (bloko plotis 600 mm) ir HOLEX varstotų serijos stalčių naudingas plotas 490x520 mm. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) arba 3/3 (482×520×30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis
1/3
tinka darbo vietos įrangai
Darbastalis
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis
≥80 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį