Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu 160 mm

Prekės Nr.: 967120 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 160 mm
keičiamos žiaunos ne
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967120 160
EAN / GTIN 4045197612588

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.
Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Privalumai:

  • Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.
  • Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.
  • Svirtis keičiama.
  • Iškalta atidaromo tarpo skalė.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys