{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,96 m | |
Platformos plotis | 600 mm | |
Platformos gylis | 800 mm | |
Pagrindo plotis | 0,82 m | |
Pagrindo gylis | 1,79 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 200 mm | |
Laiptų posvyris | 60 laipsniai | |
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų ⌀ | 125 mm | |
Pakopų skaičius su platforma | 4 | |
su turėklais ant platformos | taip | |
Laiptelis | pakopa | |
Juostelė ties keliais | taip | |
Prieinamumas | iš abiejų pusių | |
Svoris | 36 kg | |
Norma | DIN EN 131-7 | |
two hands free principas | taip | |
Produkto rūšis | Pakyla su laiptais |
Produkto numeris | 966270 4 | |
EAN / GTIN | 4003866419821 | |
Gamintojo numeris | 41982 |