Prekės Nr.: 962637

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys

Prekinis ženklas: HOLEX
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis ≥ 80
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Stalčiaus užpildymo lygis 2/3

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys

Vieneto kaina
nuo 
38,90 €

Produkto aprašas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (bloko plotis - 600 mm) varstotų serijos stalčiai ir HOLEX stalčiai, kurių naudingasis plotas - 490×520 mm. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), arba 2/3 (321x520x30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis
2/3
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis
≥ 80 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį