{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | SB4 | |
Talpa | 2,8 l | |
Aukštis | 130 mm | |
Plotis | 150 mm | |
Gylis | 230 mm | |
Vidinis plotis | 126 mm | |
Vidinis gylis | 190 mm | |
Medžiaga | Polietilenas | |
Spalva | raudonos | |
paruošta vieta dangčiui | taip | |
paruošta EAN kodui kitoje pusėje | ne | |
paruošta langeliui | taip | |
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui | ne | |
sudedamos viena ant kitos | taip | |
Galima užrašyti | per užrašo juosteles | |
Fiksavimas stačiuose | ne | |
Dėžės turinys | 25 | |
Produkto rūšis | Dėžutė be priekinės sienelės |
Produkto numeris | 963323 SB4 | |
EAN / GTIN | 4009292800738 | |
Gamintojo numeris | VPE 19100441 |