Prekės Nr.: 967520

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110

Prekinis ženklas: GARANT
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110

Vieneto kaina
nuo 
224,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Įmontuota dujinė pagalvė subalansuoja svorį reguliuojant spaustuvų aukštį. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi.

Privalumai:

Spaustuvus galima kartu su aukščio reguliavimo prietaisu be papildomo sukamo pagrindo pasukti 360°, kad būtų galima detalę patogiau pasidėti. Visiems aukščio ir sukimo judesiams taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

Paskirtis:

Centimetro tikslumu veržtuvai priderinami prie idealaus darbinio aukščio (ypač svarbu profesinių ir vidurinių mokyklų dirbtuvėms)

Tinka:

Paralelinis spaustuvas GARANT Nr. 967100 / 7110.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį