Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

6-briaunių raktų rinkinys su T formos rankena 8

Prekės Nr.: 962870 8
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis E: 18×36
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis E 18×36
tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Plotis 298 mm
Gylis 598 mm
Plotis E 18 E
Gylis E 36 E
užpildyto stalčiaus plotas E 18 E
Įrankių skaičius 8
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 962870 8

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Įrankių spintos / stalčiai, gyliu 36 E. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 9 E (149×598×30 mm), arba 18 E (298×598×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 962870 dyd. 0: 1 vnt.
6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena Nr. 627481 dyd. 2; 2,5: po 1 vnt.
6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena ir apvalia galvute Nr. 627484 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys