Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

darbastalis, 1 korpusas su bambukine plokšte 1500/6

Prekės Nr.: 933454 1500/6
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1 000 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMBI
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 800 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčių bloko aukštis 800 mm
Stalčių bloko plotis 717 mm
Stalčių bloko gylis 725 mm
Stalčių bloko gylis E 36 E
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stalčių skaičius 6
Stalviršio medžiaga Bambukinės juostelės
Darbastalio paviršius šlifuotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
Serijinis darbastalis taip – galima statyti į eilę, nes korpusas arba apatinė dalis glaudžiai pritvirtinti prie plokštės
Svoris 143 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933454 1500/6

Aprašymas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių blokas 27x36 E iš lakštinio plieno, preciziškai apdirbtas. Centrinis užraktas su cilindrine spyna ir 2 raktais. Stalčiai iš lakštinio plieno su bėgeliais su rutuliniais guoliais. Sienelės su įpjovomis leidžia įvairiai suskirstyti stalčių. Kojos iš lakštinio plieno, lenktais kraštais (80 mm pločio).
Darbastalis iš šachmatine tvarka suklijuotų bambukinių plokštelių, alyvuota nepaliekant likučių.
Su 1 stalčių blokais 36×36 E su iki galo ištraukiamais stalčiais.

Paskirtis:

Stalčių blokus galima montuoti pasirinktinai kairėje arba dešinėje.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Skirtukus stalčiams žr. Nr. 960190960240. Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900 - 961500.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys