Dear customer, due to the planned maintenance work, there will be short-term restrictions on Saturday, 24. October between 7.30 - 11.00 am. Thank you for your understanding.
Prekės Nr.: 933360

Universalus darbastalis su galine sienele ir 3 stalčiais su buko Multiplex plokšte

Prekinis ženklas: GARANT
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plokštelės storis 50
Darbastalio aukštis 850
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd

Universalus darbastalis su galine sienele ir 3 stalčiais su buko Mul...

Vieneto kaina
nuo 
832,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių blokų ir kojų pritvirtinimui yra numatytos skylės.
Darbastalis iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
600 mm pločio stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna ir 2 raktais bei centriniu užraktu. Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena, ištraukiami iki 90 %. Viduje yra įpjauti laikikliai smulkesniam suskirstymui į skyrelius. Stalčių blokus galima pasirinktinai montuoti varstoto dešinėje, kairėje arba per vidurį. Kai darbastalio ilgis 1500 mm, galima pristatyti 2−3 blokus, kai 2000 mm - 3−4 blokus (priklauso nuo bloko pločio).
Kojos iš lakštinio plieno lenktais kraštais (80 mm pločio), su kryžminiais skersiniais.
Galinės sienelės išlankstytos iš lakštinio plieno, 25 mm aukščio.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedai žr. Nr. 933910−933990, skirtukai Nr. 960030−960180, Aqurado skirstymo sistema Nr. 960900−961500.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Darbastalio aukštis
850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Plokštelės storis
50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį