Prekės Nr.: 933570

Stalviršis su Eterlux danga Gylis 700 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Stalviršis su Eterlux danga Gylis 700 mm

Vieneto kaina
nuo 
235,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Stalčių korpusų ir kojų (KOMBI programa) tvirtinimui plokštės apatinėje dalyje yra numatytos kiaurymės.
Darbastalis laboratorijų (nesugeriantis skysčių) − elektronikos, optikos ir biuro darbo vietoms. Paviršius iš labai atsparios braižymui ir karščiui dangos, 2,7 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad stalviršis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eterlux plokštės yra ypatingai patvarios, atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. Atsparios karščiui, jei trumpam pakliūva tiesioginės ugnies ar lydmetalio. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Techniniai duomenys

Gylis
700 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį