Prekės Nr.: 937022

Stalviršis iš buko Multiplex su briaunų apsauga Gylis 700 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Stalviršis iš buko Multiplex su briaunų apsauga Gylis 700 mm

Vieneto kaina
nuo 
300,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Stalčių korpusų ir kojų (KOMBI programa) tvirtinimui plokštės apatinėje dalyje yra numatytos kiaurymės.
Darbastalis universalioms darbo vietoms. Iš buko lukšto faneros, suklijuotas iš daug sluoksnių šachmatine tvarka, atsparus deformacijai, hermetiškas. Kraštai laužti, paviršius nušlifuotas ir nulakuotas bespalviu UV laku. Buko Multiplex plokštė atspari vandeniui, purvui, alyvai, tepalams, skiedikliams ir chemikalams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai). Su nerūdijančio plieno danga.
Papildomai su 1-pusiu metaliniu briaunos apsauginiu apvadu priekyje.
Įgilinta metalinė briaunų apsauga 50×50×4 mm

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Techniniai duomenys

Gylis
700 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį