Prekės Nr.: 933780

Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis)

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100

Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis)

Vieneto kaina
nuo 
199,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno su lentynų laikikliais kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Durys iš lakštinio plieno, rakinamos atskirai. Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena ir etikečių juostele - ištraukiami iki 90 %. Vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukus stalčiams žr. Nr. 960030 − 960180.
  • Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900 - 961290.
  • E- Forma žr. Nr. 962610 - 962735.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį