{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Modelis | S7A | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 430 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naud. aukštis | 720 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 320 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 720 mm | |
Stalčių skaičius | 6 | |
Svoris | 50 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 933740 S7A | |
EAN / GTIN | 4045197279507 |