Prekės Nr.: 933740

Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis)

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis)

Vieneto kaina
nuo 
275,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr.933720. Stalčiai kaip aprašyta Nr. 933730.
Stalčiai iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu − ištraukiamas iki 90%. Viduje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukus stalčiams žr. Nr. 960030 − 960180.
  • Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900-961290.
  • E-Form žr. Nr. 962610-962735.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį