Prekės Nr.: 933775

Stacionari lentyna su 4 laikikliais

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 30
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd

Stacionari lentyna su 4 laikikliais

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
27,10 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš plieninės skardos.

Tinka:

Korpusai Nr. 933750; 933820; 934820 − 934860, 600 mm pločio (tik spintoms su durimis).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
30 kg
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Serija
KOMBI darbastalis
Naudingas plotis
585 mm
Naudingasis gylis
590 mm
Lentyna
stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį