{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 200 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 630 mm | |
maksimali važiuoklės keliamoji galia | 400 kg | |
Tipas | 2 | |
Produkto rūšis | Mobilus modulis |
Produkto numeris | 934720 1200/2 | |
EAN / GTIN | 4045197171962 |