Perforuoto lakšto šoninė sienelė 680 mm

Prekės Nr.: 933902 680
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 680 mm
Plotis 628 mm
Gylis 10 mm
tinka, kai korpuso aukštis 680 mm
Produkto rūšis Šoninis skydelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933902 680
EAN / GTIN 4045197488923

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, su □ 9×9 mm keturkampėmis skylėmis 37 mm tinklelyje kabliams ir laikikliams Nr. 963001−963146 kabinti, taip pat ir perforuotos sienelės priedams Nr. 963151963199.

Tinka:

Varstotai iš serijos KOMPAKT-L ir KOMPAKT-H.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Negali būti tvirtinami prie stumdomų darbastalių šono (su ratukais Nr. 934720).

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį