Prekės Nr.: 933902

Perforuoto lakšto šoninė sienelė

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoffmann perforuota sienelė 9×9

Perforuoto lakšto šoninė sienelė

Vieneto kaina
nuo 
51,60 €

Produkto aprašas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, su □ 9×9 mm keturkampėmis skylėmis 37 mm tinklelyje kabliams ir laikikliams Nr. 963001−963146 kabinti, taip pat ir perforuotos sienelės priedams Nr. 963151−963199.

Tinka:

Varstotai iš serijos KOMPAKT-L ir KOMPAKT-H.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Negali būti tvirtinami prie stumdomų darbastalių šono (su ratukais Nr. 934720).

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Hoffmann perforuota sienelė
9×9 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį