{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės storis | 50 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 1 000 mm | |
Storis | 50 mm | |
Tvirtinama kairėje (gylis) | 700 mm | |
Tvirtinama dešinėje (gylis) | 700 mm | |
tinka sujungti plokštes, kurių gylis | 700 mm | |
Stalviršio medžiaga | Buko mediena suklijuota iš kaladėlių | |
Stalviršio paviršius | šlifuota, lakuota bespalviu laku | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 933652 700 | |
EAN / GTIN | 4045197506788 |