Prekės Nr.: 933610

Galinė sienelė 1 vnt.

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Galinė sienelė 1 vnt.

Vieneto kaina
nuo 
47,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, 25 mm aukščio.

Paskirtis:

Kaip galinė sienelė, širma, optinis elementas ir papildoma tvirtinimo dalis.

Tinka:

Kojos Nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703 − 933708; 937103.
Montuojama tarp dviejų porų kojų.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Pritvirtinus galinę sienelę varstoto keliamoji galia padidėja 400 kg.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį