Prekės Nr.: 932700

Darbastalis su 9 stalčiais, vidurinė dalis atvira

Prekinis ženklas: GARANT
Aukščio išlyginimas 25
Darbastalio aukštis 850
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Plokštelės storis 50

Darbastalis su 9 stalčiais, vidurinė dalis atvira

Vieneto kaina
nuo 
1 677,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna. Kojos iš šešiabriaunio vamzdžio, aukštis reguliuojamas varžtais.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele, ištraukiami iki 90 %.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Skirtukus stalčiams ir priedus žr. Nr. 960030−960180. Aqurado tvarkos sistemas žr. Nr. 960900−961290.
Galima užsisakyti ir su kitaip išdėstytais stalčiais. Kainos reikia teirautis.

Techniniai duomenys

Darbastalio aukštis
850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Plokštelės storis
50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Aukščio išlyginimas
25 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį