{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Konstrukcija | Kampuočio konstrukcija | |
Darbastalio aukštis | 850 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1 500 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT | |
Aukštis | 850 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 900 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Spintelės plotis | 1 800 mm | |
Spintelės gylis | 600 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Stalčių skaičius | 6 | |
Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
kiekvienas stalčius užrakinamas atskirai | taip | |
Serijinis darbastalis | taip – kairioji darbastalio dalis | |
Svoris | 167 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 931900 1900L | |
EAN / GTIN | 4045197170958 |