Prekės Nr.: 931200

Darbastalis, dešinėje 3 stalčiai, kairėje atvira

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
Konstrukcija Kampuočio konstrukcija
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Plokštelės storis 50
Darbastalio aukštis 850

Darbastalis, dešinėje 3 stalčiai, kairėje atvira

Vieneto kaina
nuo 
811,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Pagrindas - suvirinta kampuočių / lakštinio plieno konstrukcija, nepaprastai tvirtas.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliumininėmis rankenomis ir etikečių juostelėmis. Ištraukiamas iki bis 90 %.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Priedai ir skirtukai žr. Nr.960030−960180.
  • Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900-961290.
  • E-Form žr. Nr. 962610-962735.

Techniniai duomenys

Konstrukcija
Kampuočio konstrukcija
Darbastalio aukštis
850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Plokštelės storis
50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį