Cokolis stalčių blokams 80

Prekės Nr.: 933742 80
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 80 mm
Plotis 430 mm
Gylis 630 mm
tinka spintoms, kurių plotis 430 mm
Aklė nuimama gale ne
Aklė nuimama priekyje ne
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933742 80
EAN / GTIN 4045197555366

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos.

Tinka:

Darbastaliai Nr. 933290933305 ir stalčių blokai Nr. Nr. 933712 dyd. 240/AIR ir Nr. 933720933740.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.