Prekės Nr.: 934850

Bloko korpusas su dešinėje pritvirtintomis durelėmis ir 1 lentyna

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Reguliuojamas aukštis kas 20

Bloko korpusas su dešinėje pritvirtintomis durelėmis ir 1 lentyna

Vieneto kaina
nuo 
257,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Korpusas su 1 durelėmis ir 1 lentyna, kurios aukštis reguliuojamas. Durelės užrakinamos GARANT stumiama rankena su cilindrine spyna.

Tinka:

Rėmui Nr. 934700 ir rėmui su ratukais Nr. 934720.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį