{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 600 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Produkto rūšis | Atviras darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 934750 600/540 | |
EAN / GTIN | 4045197483911 |