Prekės Nr.: 933664

Atraminių kampainių rinkinys, 2 vnt., kampiniam stalviršiui

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atraminių kampainių rinkinys, 2 vnt., kampiniam stalviršiui

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Rinkinio kaina 2 vnt.
24,30 €
(12,15 € / 1 vnt.)

Produkto aprašas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno.

Paskirtis:

Prisukamas prie kojų, kampainis skirtas kitoms jungiamosioms
plokštėms uždėti; gali atlaikyti iki 400 kg per visą plotą.

Tinka:

Apatinė dalis Nr. 933620 − 933625; 937103; 933703 − 933708.

Tiekiama:

Su varžtais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Kampiniam darbastaliui reikia 2 vienetų = 1 rinkinio atraminių kampainių!

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
1 kampinio stalviršio pritvirtinimui reikalingų kampainių skaičius
2 vnt. = 1 rinkinys
maksimali keliamoji galia
400 kg
Medžiaga
Lakštinis plienas
Komplekto sudėtis
2
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį